カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- NSK(日本精工)(9)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 青木精密工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- ニッセイ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「ss2.5-30」の検索結果

角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,690~税込¥10,659~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS25300K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,016税込¥5,5181個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.15全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□25
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1