カテゴリ
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss20300k」の検索結果
特価

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20300K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,686税込¥4,0551個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,790税込¥9,6691個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KER
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,405税込¥10,3461個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1