カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • パナソニックコネクト(11)
  • ホンダ(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • audio-technica(4)
  • イスカル(2)
  • トヨトミ(2)
  • Festo(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • プラス[家具](2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイテックシステム(2)
  • TRUSCO(1)
  • HORIBA(1)
  • ルネセイコウ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DBLTACT(1)
  • 第一機材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tad-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)1.83タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])450寸法L(mm)163寸法F(mm)55寸法D(Φmm)52寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)54スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.92タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])560寸法L(mm)127寸法F(mm)45寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)41スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-20C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)127山数2×4寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)55寸法d(Φmm)43最高使用温度(℃)70
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-25C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-25C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)163山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)54最高使用温度(℃)70
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-22C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-22C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)145山数2×5寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)48最高使用温度(℃)70
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)1.35タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])500寸法L(mm)145寸法F(mm)50寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)47.5スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1
伝導部品カテゴリ