カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • ParkerTAIYO(40)
  • 潤工社(8)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • フカガワ(3)
  • コーセル(2)
  • THERMOS(サーモス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tah-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.B型準拠
    材質SCM435質量(kg)0.64タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)265
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-20C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)122山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)62寸法d(Φmm)39最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-20GX 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 H-20GX

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
    タイプH-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)40寸法L1(mm)480(0/-F)寸法A(mm)20.7寸法F(mm)110(スライド量)寸法D(Φmm)40寸法E(mm)170寸法l(mm)28寸法L2(mm)6×40寸法L3(mm)178寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
伝導部品カテゴリ