プラスチック手袋 パウダー無ナビス(アズワン)(2件のレビュー)欠品中
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25手のひらまわり(cm)25±1
マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)ナビス(アズワン)(3件のレビュー)欠品中
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003関連資料(0.27MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
サージカルマスクナビス(アズワン)当日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)燃焼性Class1細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
爪やすりナビス(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
両面タイプで粗さの異なる2種類のヤスリを使い分けられます。
オートクレーブ可。
材質ステンレス全長(mm)100アズワン品番7-4868-01
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入)ナビス(アズワン)当日出荷
感染予防、嘔吐物処理に大活躍!
使い切りタイプのちりとりです。
容易に組み立ててすぐに使用できます。
仕様組み立て式材質段ボールサイズ約220×170mmアズワン品番7-1338-01
ベスケアロールコットンナビス(アズワン)当日出荷
毛羽立ちを抑えて使用しやすいロール状のコットンです。
歯科等の治療に適しています。
洗浄ボトル 450mLナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ディスポ開口器 ナビマウスナビス(アズワン)当日出荷
安価な使い切りタイプ!
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)【煮沸】80まで
錠剤クラッシャーナビス(アズワン)(12件のレビュー)当日出荷
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。
下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール寸法(mm)Φ55×H44アズワン品番8-7224-01松吉医科器械コード24-3334-00
脱衣カゴナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)内寸法(mm)470×340×153外寸(mm)511×380×165外寸法(mm)511×380×165