カテゴリ
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- SMC(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- ユーボン(1)
「ht-150b」の検索結果
特価

ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ
ナビス(アズワン)¥115,900税込¥127,4901個3日以内出荷豊富なオプションを揃えていますので、用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので、軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますので、どなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので、軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますので、スタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。トレー用ホルダーを付けることで、トレーを増設することができます。仕様トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160付属トレー数1枚付き