絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
日下部機械のロゴ

日下部機械

各種産業用機械・工作機械類製造販売製造ラインの設計・設置から現場の省力化商品まで開発販売”こんなのあったらイイな”を形にする会社

会社情報
会社名日下部機械株式会社
設立1966/06/10
所在地〒561-0872 大阪府豊中市寺内1丁目2番2号
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システム台車標準タイプ(ストッパー付き) 日下部機械システム台車標準タイプ(ストッパー付き)日下部機械
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
ストッパー付き
質量(kg)12(1フレーム)積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
システム台車(ストッパー付き) 日下部機械システム台車(ストッパー付き)日下部機械
66,980税込73,678
1セット(2本)
3日以内出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル日下部機械
58,980税込64,878
1個(1本)
翌々日出荷
配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口仕様マグネット付き付属品フレキシブルホース1m適合機種2-KEM、KEM
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET日下部機械
37,980税込41,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。
用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM
小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット 日下部機械小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット日下部機械
499,800税込549,780
1セット(1台)
翌々日出荷
ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用ダクトホース5m 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用ダクトホース5m日下部機械
49,980税込54,978
1個(1本)
翌々日出荷
交換用・追加ホース
適合機種2-KEM質量(kg)5長さ(m)5
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター日下部機械
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集
用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル日下部機械
69,980税込76,978
1個(1本)
翌々日出荷
交換用・追加ノズル
仕様マグネット付き適合機種2-KEM質量(kg)3
システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き) 日下部機械システム台車ワイドタイプ(ストッパー付き)日下部機械
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷
ストッパー付き
質量(kg)14(1フレーム)積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット 日下部機械KEM(ケムトリくん)用プレフィルター 10枚セット日下部機械
33,980税込37,378
1セット(10枚)
当日出荷
KEM用メインフィルターです。
用途ケムトリくん用替え プレフィルタートラスコ品番204-7929適合機種KEM・2-KEM品名プレフィルター
KEM(ケムトリくん)用ホース 日下部機械KEM(ケムトリくん)用ホース日下部機械
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
ケムトリくん用替えホースです。
トラスコ品番204-7926質量(kg)5長さ(m)5
KEM(ケムトリくん)用標準ノズル 日下部機械KEM(ケムトリくん)用標準ノズル日下部機械
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
ケムトリくん用標準ノズル です。
トラスコ品番204-7931質量(kg)5
KEM(ケムトリくん)用メインフィルター 日下部機械KEM(ケムトリくん)用メインフィルター日下部機械
53,980税込59,378
1個
当日出荷
用途ケムトリくん用替え メインフィルタートラスコ品番204-7927適合機種KEM質量(kg)7
配管用フットノズル 日下部機械配管用フットノズル日下部機械
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
仕様マグネット付き付属品フレキシブルホース(1m)トラスコ品番204-7928適合機種KEM質量(kg)3
システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入日下部機械
70,980税込78,078
1台(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989アズワン品番67-5676-58
システム台車 標準タイプ 1セット 2組入 日下部機械システム台車 標準タイプ 1セット 2組入日下部機械
68,980税込75,878
1セット(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228アズワン品番67-5676-56
システム台車 ワイドタイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入 日下部機械システム台車 ワイドタイプ 旋回固定自在兼用キャスター 1台 2組入日下部機械
73,980税込81,378
1台(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-7519アズワン品番67-5676-57
システム台車 ワイドタイプ 1セット 2組入 日下部機械システム台車 ワイドタイプ 1セット 2組入日下部機械
71,980税込79,178
1セット(2組)
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。 フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。 パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。 パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。 使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。 ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。 使う状況に合わせる事ができます。 全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。 運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。 資材の運搬に。 材料倉庫。 物流倉庫。 増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229アズワン品番67-5676-55