カテゴリ

  • 空調・電設資材(76)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(43)
  • KANA(片山チエン)(915)
  • 三木プーリ(313)
  • NSK(日本精工)(174)
  • NTN(エヌティーエヌ)(172)
  • 鹿島化学金属(UKB)(150)
  • NACHI(不二越)(133)
  • エスコ(132)
  • NOK(104)
  • 大阪魂(96)
  • 椿本チエイン(94)
  • 岩田製作所(91)
  • KHK(小原歯車工業)(83)
  • BIG DAISHOWA(75)
  • アズワン(67)
  • 日研工作所(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • S&K(三興製作所)(52)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ42」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(8個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
389税込428
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
ケーブルブッシング 未来工業ケーブルブッシング未来工業
1,198税込1,318
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ナットくるくる2 未来工業ナットくるくる2未来工業
499税込549
1個
当日出荷
吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。材質NBR寸法(Φ×mm)42×20
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
遮熱管 未来工業遮熱管未来工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
リングレジューサー 未来工業リングレジューサー未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ワニグチ片サドル 未来工業ワニグチ片サドル未来工業
999税込1,099
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチボルトカバー 未来工業ワンタッチボルトカバー未来工業
1,598税込1,758
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類90°曲がり
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
6,998税込7,698
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
J管用パイプジョイナー 未来工業J管用パイプジョイナー未来工業(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
マシンフレキコネクタ 45°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 45°曲がり未来工業
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類45°曲がり
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
両サドル(ビス2本止めタイプ) 未来工業両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20本)
当日出荷から3日以内出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。