カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(42)
- サカエ(386)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(383)
- TRUSCO(194)
- 3M(スリーエム)(158)
- エスコ(100)
- 土牛(91)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(86)
- サンワサプライ(82)
- マルキン印(55)
- LAMP(スガツネ工業)(54)
- SK11(51)
- エレコム(45)
- ニトムズ(45)
- イマオコーポレーション(42)
- ニチバン(41)
- YELLOTOOLS(41)
- 寺岡製作所(40)
- ユニワールド(38)
- ブランドをもっと見る
「仮」の検索結果
特価

仮枠カップリングPF管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
仮枠カップリング(CD管用)
未来工業¥519税込¥5711個翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
仮枠カップリング(コンパクトタイプ)
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。寸法L(mm)88寸法H(mm)93寸法D(Φmm)44適合管CD単層波付管28
仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)
未来工業¥999~税込¥1,099~1セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
CD管・PF管用 仮枠ジョイント
未来工業¥899~税込¥989~1セット(10個)翌日出荷間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
仮枠カップリング( コンパクトタイプ)PF管用
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。寸法L(mm)91寸法H(mm)99寸法D(Φmm)47適合管PF管28(MFは除く)
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)翌日出荷●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。種類PF管用(Gタイプ)
マグの手(仮固定用強力磁石)
未来工業¥319税込¥3511個翌日出荷軽間ボックス、軽間シリーズを取り付ける場合の、押さえツバの仮固定に使用する強力磁石です。※手による保持が困難な箇所に便利です。適合軽間ボックス、軽間シリーズ
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)翌日出荷●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)規格JIS C8412
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用
未来工業¥899税込¥9891セット(10個)翌日出荷コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。仕様コンパクト寸法L(mm)63寸法H(mm)57寸法B(mm)41適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。寸法D2(Φmm)60
仮枠ブッシング45°(PF管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)翌日出荷●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。種類PF管用
仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)翌日出荷●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。種類CD管用
ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ボイド止め金具 (外側用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
ワゴンモール(木目調)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
感知器用はさみ枠
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
スライドアウトレットボックス用磁石
未来工業¥839税込¥9231セット(10個)翌日出荷スライドアウトレットボックスを調整固定バーに仮固定する磁石です。(ボックスがズレにくくなります。)適合スライドアウトレットボックス
PF管水抜き片サドル
未来工業(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。仕様水抜き穴付
モールテープ Rタイプ
未来工業¥459~税込¥505~1個翌日出荷から翌々日出荷配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
パワーバンド用スペーサー
未来工業¥529税込¥5821セット(10個)当日出荷パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
ワゴンモール
未来工業¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。