カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • プラボックス本体(1)
    • 分電盤(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(108)
  • 内外電機(271)
  • 日東工業(486)
  • 河村電器産業(2,433)
  • 三菱電機(112)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(57)
  • 音羽電機工業(20)
  • テンパール工業(349)
  • omron(オムロン)(60)
  • 進勇商事(1)
  • マルヤス電業(980)
  • TAKIGEN(タキゲン)(897)
  • Panasonic(パナソニック)(854)
  • エスコ(725)
  • 修理(520)
  • ヤナセ(柳瀬)(507)
  • RS PRO(395)
  • TRUSCO(387)
  • 三木プーリ(363)
有効深さ(mm)
  • 106(1)
  • 140(1)
  • 147(1)
  • 152(1)
  • 159(1)
  • 175(1)
材質
  • 樹脂(3)
保護等級
  • IPX3(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラウン・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。(2W~3W型は除く) 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
付属品フタ 2コ/十字穴付きタッピンねじ 5×40 6ホン
風速増強アタッチメント(扇風機用) 未来工業風速増強アタッチメント(扇風機用)未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)ナチュラル(乳白色半透明)
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
フレキシブルベンド(ベージュ) 未来工業フレキシブルベンド(ベージュ)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
ベージュ
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌々日出荷
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
トリッパー・FK 未来工業トリッパー・FK未来工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
サイドボックス 未来工業サイドボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付ミルキーホワイト色
フレキシブルベンド 未来工業フレキシブルベンド未来工業
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
879税込967
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
クランプチューブ 未来工業クランプチューブ未来工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製付属品装着工具付
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
結露防止テープ 未来工業結露防止テープ未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
当日出荷
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
ムシハイレンジャーGテープタイプ 未来工業ムシハイレンジャーGテープタイプ未来工業
6,590税込7,249
1個
当日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし) プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果幅(mm)40長さ(m)10
切粉カップ 未来工業切粉カップ未来工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
適合~Φ35迄入数1
コンパネ支持金具 未来工業コンパネ支持金具未来工業
469税込516
1セット
当日出荷
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
電力量計ボックス 未来工業電力量計ボックス未来工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
779税込857
1個(1個)
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製ブラック種類正方形寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H)ねじ丸木:付入数(個)1バンド通し穴幅10mm
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
適合1個用
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)未来工業
729税込802
1個ほか
翌々日出荷
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
3,098税込3,408
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用ブラック入数(個)1
ラクスタンド 未来工業ラクスタンド未来工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
柱本体は軽く、錆びにくいアルミの仮設電源用スタンドです。
用途仮設電源盤固定用の自立ポールとして。付属品ポールキャップ×2、ケーブルカバー、機器取付金具適合本体1300材質本体:アルミ幅(mm)1300奥行(mm)1300
自在板取付金具(二重床下用) 電気亜鉛めっき仕様 未来工業自在板取付金具(二重床下用) 電気亜鉛めっき仕様未来工業
639税込703
1セット
翌々日出荷
ねじ締付トルク(N・m)2適用支柱径(mm)Φ22×62
計器箱取付板 未来工業計器箱取付板未来工業
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
太陽光発電の配線に最適! ポールバンドに取り付けられます。
適合1個用
直角サポート(積算電力計取付板用) 未来工業直角サポート(積算電力計取付板用)未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98(10)
コンパネ支持具 (軽間シリーズ) 未来工業コンパネ支持具 (軽間シリーズ)未来工業
499税込549
1セット
翌々日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
適合2個用
盤木特集