カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- ナイキ(25)
- DEDA ELEMENTI(15)
- SPARKFUN(13)
- ホンダ(12)
- DIS mobile(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- YAGEO(9)
- 富士フイルム(8)
- KEMET(8)
- 河村電器産業(6)
- アドビ(6)
- イワブチ(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- 雅(5)
- ネグロス電工(4)
- 日本法令(4)
- 中西産業(4)
- 沖データ(OKI)(3)
- ブランドをもっと見る
「POB」の検索結果
特価

締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業¥259税込¥2851個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))適合ステンレスバンド幅10mm迄色ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)色ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
ポールバンド(ステンレスバンド用)
未来工業¥159税込¥1751個当日出荷色ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D付属品タッピンねじ(5×8)×4本付材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付丸ボックス
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
情報ウォルボックス鍵付
未来工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
情報ウォルボックス回転ロック式
未来工業¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)