カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(7)
- エバオン(11)
- ネグロス電工(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- カクダイ(3)
- パイロット(3)
- 東芝キヤリア(3)
- アカギ(2)
- イノアック(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンダンス(1)
- トップ工業(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 因幡電工(1)
- 児玉工業(1)
- HASCO(1)
- マスプロ電工(1)
- ブランドをもっと見る
「VP20」の検索結果

ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。付属品両面テープ付パッキン適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A