カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • 電気材料(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ELPA(7)
  • エスコ(5)
  • オーム電機(5)
  • ネグロス電工(5)
  • ツインバード(2)
  • TRUSCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 弥栄電線(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フジ矢(1)
  • カワグチ(1)
  • マサル工業(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • ユーボン(1)
  • 福電(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 固定」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VV-F片サドル 未来工業VV-F片サドル未来工業(4件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付未来工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
ケーブルホルダー10( 接着タイプ) 未来工業ケーブルホルダー10( 接着タイプ)未来工業
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)未来工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
VV-F鉄片サドル 未来工業VV-F鉄片サドル未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12材質鉄(ユニクロめっき)
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
Eモール(テープ付) 未来工業Eモール(テープ付)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
ケーブルクリップ 未来工業ケーブルクリップ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業
589税込648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業バインドハンガー(接着タイプ)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)
当日出荷
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
ジョイントパックン(縦型) 未来工業ジョイントパックン(縦型)未来工業(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ無)未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型全長(m)2仕様屋外用付属品ストッパー付材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
ジョイントボール 未来工業ジョイントボール未来工業
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルトW3/8
ケーブルタッカー 未来工業ケーブルタッカー未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無 未来工業ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無未来工業
109税込120
1個(1個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
断熱材用サドル 未来工業断熱材用サドル未来工業
1,398税込1,538
1セット(50個)
翌々日出荷
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。 ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工! 断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様断熱材厚さ/20mm以上適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用 未来工業F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付 未来工業ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付未来工業
119税込131
1個(1個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)ダブルタイプ 未来工業うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)ダブルタイプ未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用) 未来工業ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)10~35許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルホルダー3( 接着タイプ) 未来工業ケーブルホルダー3( 接着タイプ)未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。 SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用 未来工業F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
仕様釘無
プラスエンドアンカー付 未来工業プラスエンドアンカー付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具) 未来工業うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)未来工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌々日出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
プラスエンドスクリュー釘なし 未来工業プラスエンドスクリュー釘なし未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付 未来工業プラスエンドスクリュー釘付未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用) 未来工業落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)未来工業
5,798税込6,378
1セット(20個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用) 未来工業F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用)未来工業
849税込934
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ) 未来工業ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)未来工業
2,598税込2,858
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
適合ねじ呼び4・5適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])20(2)