カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ELPA(46)
  • アメリカン電機(41)
  • エスコ(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • エレコム(7)
  • オーム電機(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • スリーピークス(5)
  • 明工社(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • ホーザン(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • マーベル(4)
  • JAPPY(4)
  • カワイ電線(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • フジ矢(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF1.6mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
巾木モール 未来工業巾木モール未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
ケーブルクリップ (ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ (ステンレス製)未来工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業トリッパー・IV(IV線皮むき器)未来工業(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
ケーブルタッカー用ステップル 未来工業ケーブルタッカー用ステップル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(250個)
当日出荷
用途MCT-1用ステップル仕様樹脂ガード付
タイカブラック耐火ブッシング 未来工業タイカブラック耐火ブッシング未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
トリッパー・FK 未来工業トリッパー・FK未来工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ 未来工業ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ未来工業
859税込945
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブル(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2許容静荷重(N[kgf])20(2)ホルダー片側(切離し時):9.8
ケーブルクリップ( 増線用) 未来工業ケーブルクリップ( 増線用)未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)
翌々日出荷
ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
トリッパー・Fミニ 未来工業トリッパー・Fミニ未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
VAライナー 未来工業VAライナー未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要) ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)