カテゴリ

  • 空調・電設資材(80)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • オカムラ(岡村製作所)(154)
  • SMC(52)
  • エスコ(29)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • テグテックジャパン(15)
  • 岡部工具(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • サンワサプライ(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • イスカル(7)
  • オーム電機(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • クボタ計装(5)
  • StarTech.com(5)
  • イワタツール(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-14」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(4件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
81税込89
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業
589税込648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
タイカスールBP 未来工業タイカスールBP未来工業
26,980税込29,678
1箱(160個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
タイカスールBP3 未来工業タイカスールBP3未来工業
19,980税込21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
EGスライドボックス(磁石なし) 未来工業EGスライドボックス(磁石なし)未来工業
9,798税込10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
断熱材用ステップル 未来工業断熱材用ステップル未来工業
769税込846
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
楽だしスタンド(CD管・PF管配管用スタンド) 未来工業楽だしスタンド(CD管・PF管配管用スタンド)未来工業
34,980税込38,478
1組
当日出荷
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
配管ガイド 未来工業配管ガイド未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
CD管・PF管の端末を保護し、 スムーズに鉄筋の間を配管させる為の案内棒です。
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
ニップル30 未来工業ニップル30未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
小判スライドボックス(磁石なし) 未来工業小判スライドボックス(磁石なし)未来工業(1件のレビュー)
749税込824
1個ほか
翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類CD管用(Gタイプ)
TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
99税込109
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄サドル(連結タイプ) 未来工業鉄サドル(連結タイプ)未来工業
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
クリップ(クリップベース用) 未来工業クリップ(クリップベース用)未来工業
519税込571
1セット(10個)
翌々日出荷
波付電線管をクリップベースに取り付ける場合に使用します。
パイプスペーサー 未来工業パイプスペーサー未来工業
108税込119
1個
翌々日出荷
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)