カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(51)
- SKC(環境測定)(29)
- JAPANNEXT(20)
- 住友電工ハードメタル(18)
- CDC(17)
- 山洋電気(11)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- マリンテック(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- アイメックス(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- セルスター(4)
- カイセ(4)
- M5Stack(4)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ブランドをもっと見る
「cdc g」の検索結果

CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。色オレンジ材質(本体)ABS材質(ストッパー)PC
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
CD管コネクタ (GSタイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌日出荷キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!用途ボックスとCD巻との接続に使用します色オレンジ材質(本体)ABS寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2