カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- JTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(83)
- PROST's(1)
- カナレ電気(17)
- コノエ(1)
- データシステム(1)
- パナソニックコネクト(1)
- マイト工業株式会社(7)
- ルネセイコウ(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日動電工(4)
- 神保電器(3)
- 西敬(イカリボシ)(2)
「csw-04」の検索結果

埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥379~税込¥417~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス (極薄型) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥989~税込¥1,088~1個翌日出荷深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)仕様アルミ箔付(塗代カバー)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
鉄アウトレットボックス用 仕切板
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)翌日出荷メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
結露防止ボックス埋込スイッチボックス(塗代無)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
埋込スイッチボックス用 仕切板
未来工業¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)翌日出荷メーカープラスチック製埋込スイッチボックスの中仕切りに使用します。 14Mと19Mは、塗代カバー取り付け後も脱着可能です。適合ボックスCSW-4・5・6型
打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)樹脂製埋込スイッチボックス用(10mm厚)
未来工業¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)翌日出荷粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。熱伝導率(W/mk)0.044
耐火遮音ボックス
未来工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。 平塗代カバー付。側面ノックアウト2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1