カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(4)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(124)
- MAZDA(マツダ)(38)
- メディアカバーマーケット(37)
- TPP(36)
- 三菱ふそう(33)
- ニッサン(33)
- KYOCERA AVX(29)
- ベン(28)
- VISHAY(26)
- CKD(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホンダ(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- RS PRO(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- KEMET(16)
- ヤマト産業(15)
- 住電機器システム(14)
- ブランドをもっと見る
「cv 22」の検索結果

トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
トリッパーCV
未来工業¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1色ケース:グレー
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥35,980~税込¥39,578~1セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥959~税込¥1,055~1セット(10個)翌日出荷VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー曲ガリ大曲ガリ
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
モールダクト(屋外用・リブ無)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30規格40型全長(m)2寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付長さ(m)2
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無
未来工業¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
軒下引込キャップ
未来工業¥149税込¥1641個翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
防水引込みカバー(e-デザイン)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から翌々日出荷外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥369税込¥4061個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付色ミルキーホワイト呼び3.5×25