カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
「cv3.5/4c」の検索結果

ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
未来工業¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥28,980税込¥31,8781セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15