カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ネグロス電工(5)
  • エスコ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • EVUC(エバック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt-40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業

    モールダクト(屋外用・リブ無)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
    規格40型全長(m)2仕様屋外用付属品ストッパー付材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付

    未来工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付長さ(m)2
  • モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 未来工業

    モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無

    未来工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
    付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5