カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • エスコ(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • ニックス(KNICKS)(7)
  • ベッセル(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • ホーザン(3)
  • SHARK SAW(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • TRUSCO(2)
  • モトコマ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • RS PRO(2)
  • スリーピークス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dennkounaifu」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
    種別ナイフ/プラマーソー適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
  • デンコーマック 未来工業

    デンコーマック

    未来工業
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 刃にはステンレス系高級素材VG10を使用(エコケーブルの被覆カットに最適です)しており、長さ等を測る場合に便利な目盛りが付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 すべりにくく使い易いゴム付グリップ。
    用途電工ナイフとして
  • 半月ノコ替刃 未来工業

    半月ノコ替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
  • 半月ノコ用替刃 未来工業

    半月ノコ用替刃

    未来工業
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6934種別替刃(引刃)質量(g)21適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用
  • 半月ノコ 未来工業

    半月ノコ

    未来工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
    用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ全長(mm)220刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74トラスコ品番148-6942種別ナイフ(引刃)/プラマーソー質量(g)130適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
  • デンコーマック 替刃 未来工業

    デンコーマック 替刃

    未来工業
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
    全長(mm)226刃長(mm)84仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用トラスコ品番148-6951種別ナイフ/プラマーソー用 替刃内容ナイフ
  • 電工マック 未来工業

    電工マック

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質グリップ・ケース:プラスチック全長(mm)226タイププラスチックグリップ・ケース付刃長(mm)85
  • 電工マック 左利き用 未来工業

    電工マック 左利き用

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
  • 半月ノコ(ハンディーノコ) 未来工業

    半月ノコ(ハンディーノコ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
    用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
  • デンコーマック(電工ナイフ) 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
    全長(mm)215刃長(mm)78
  • デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業

    デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ

    未来工業(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
    適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)刃長(mm)88