カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • HIROSE(ヒロセ電機)(36)
  • ADVANTEC(33)
  • SMC(24)
  • 工進(24)
  • 三菱電機(20)
  • DIA(18)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ワンド(マイセット)(12)
  • 東洋リントフリー(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • XP POWER(10)
  • JAPANNEXT(9)
  • 日動工業(8)
  • 三木プーリ(7)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KVK(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判穴ホルソーS用 替刃 未来工業小判穴ホルソーS用 替刃未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。
用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業替刃(小判穴ホルソー用)未来工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
小判穴ホルソー用 サイドドリル 未来工業小判穴ホルソー用 サイドドリル未来工業(1件のレビュー)
879税込967
1組(2本)
欠品中
小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カバー:スモークブラウン
小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業小判穴ホルソー(セミハードケース付)未来工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外側ガイド:エンジ
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(2本)ほか
当日出荷
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
SBホルソー 未来工業SBホルソー未来工業
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
SBPホルソー 未来工業SBPホルソー未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
SBホルソー センターシャフト(交換用) 未来工業SBホルソー センターシャフト(交換用)未来工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
セット内容センターシャフト(交換用)
小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用) 未来工業SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
規格六角シャンク径(6.35mm)⇒SDSシャンク径(10mm)
SBホルソー用センターキリ 未来工業SBホルソー用センターキリ未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
規格全長(115mm)、キリ長(35mm)
SBホルソー用センターガイド 未来工業SBホルソー用センターガイド未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
規格外径:Φ50mm
小判穴ホルソー用 外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー用 外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
SBホルソーハードケースのみ 未来工業SBホルソーハードケースのみ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
通線工具類カテゴリ