カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 三ツ星ベルト(190)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- アサダ(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- 渡辺電機工業(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- アイゼン(10)
- Texas Instruments(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- カナフジ電工(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- タンガロイ(3)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- 椿本チエイン(2)
- 測範社(2)
- 三桂製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「gp0014」の検索結果

露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングを使用すれば、防水型にできます。仕様防水型、Oリング付色ベージュ
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP