カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- アサダ(19)
- 三桂製作所(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- 渡辺電機工業(12)
- イノアック住環境(11)
- 本多電子(9)
- SRIC(スリック)(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- brembo(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- 第一測範(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ケナメタル(4)
- EKチェーン(4)
- SMC(3)
- 工進(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
「gp16」の検索結果

ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739税込¥8131個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
露出用四角ボックス( 防水タイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングを使用すれば、防水型にできます。仕様防水型、Oリング付色ベージュ
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。