カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- エスコ(1)
- 三桂製作所(1)
「mfs-28」の検索結果
特価



ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
架空配管用部材 ワイヤーハンガー
未来工業¥10,980税込¥12,0781袋(20個)翌日出荷メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq