カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 正峰工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 国際化工(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 坂東電線(1)
  • 岩崎製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpbt 10」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーバンド用止め具 未来工業

    パワーバンド用止め具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(25個)
    当日出荷
    パワーバンドを固定する場合に使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • パワーバンド 未来工業

    パワーバンド

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
    材質樹脂製幅(mm)10厚さ(mm)1.8使用温度(℃)-40~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
  • パワーバンド用締付具 未来工業

    パワーバンド用締付具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
  • パワーバンド用スペーサー 未来工業

    パワーバンド用スペーサー

    未来工業
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    当日出荷
    パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
  • パワーバンド用サドルベース 未来工業

    パワーバンド用サドルベース

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット(10個)
    当日出荷
    壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
  • ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様

    未来工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    高さ(mm)15
  • ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( M4用・M5用・M6用)ステンレス仕様

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
    適合M-10FA□~50FA□
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。