カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(258)
  • ケナメタル(39)
  • ホンダ(30)
  • モートーン(18)
  • SMC(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • ラスタバナナ(6)
  • MTセキュリティジャパン(6)
  • TOKISTAR(6)
  • マザーツール(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 四国繊維販売(5)
  • ロジテック(4)
  • ニシキ工業(4)
  • 萬方(4)
  • エレコム(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtk」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイカブラック シールパテ 未来工業

    タイカブラック シールパテ

    未来工業(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
    用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1グレー
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • 認定シール用鋼製プレート 未来工業

    認定シール用鋼製プレート

    未来工業
    128税込141
    1個
    翌日出荷
    認定シールが剥がれる恐れのあるコンクリート床等への、シール貼り付けベースとして使用します。
    適合認定シール
  • 不燃パテ 未来工業

    不燃パテ

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番229-2958
  • タイカスールBP 未来工業

    タイカスールBP

    未来工業
    26,980税込29,678
    1箱(160個)
    当日出荷
    190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
    仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ
  • タイカブラック 耐火パネルボックス 未来工業

    タイカブラック 耐火パネルボックス

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品認定シール1枚
  • タイカスールBP3 未来工業

    タイカスールBP3

    未来工業
    19,980税込21,978
    1箱(60個)
    当日出荷
    190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
    仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ
  • バックアップスリーブ用固定金具 未来工業

    バックアップスリーブ用固定金具

    未来工業
    5,398税込5,938
    1セット(10組)
    翌日出荷
    バックアップスリーブを壁(床)に、固定する場合に使用します。
  • タイカブラックパテエース 未来工業

    タイカブラックパテエース

    未来工業
    3,198税込3,518
    1箱(0.1L×3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!
  • タイカブラック耐火ブッシング 未来工業

    タイカブラック耐火ブッシング

    未来工業
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
  • タイカブラックパテエースG 未来工業

    タイカブラックパテエースG

    未来工業
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
  • タイカブラッククイック(壁) 未来工業

    タイカブラッククイック(壁)

    未来工業(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業

    タイカブラック耐火シートメッシュ付

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    翌日出荷
    配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
    寸法L(mm)154適合配管径(Φmm)42.5以下
  • タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業

    タイカブラック耐火シートメッシュ無

    未来工業
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    翌日出荷
    配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
    寸法L(mm)184適合配管径(Φmm)52以下
  • アルミテープ 未来工業

    アルミテープ

    未来工業
    2,698税込2,968
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    クイック本体の固定を確実にしたい場合に使用します。 クイック2にも使用できます。
    寸法(mm)20×120
  • 化粧プレート(クイック用) 未来工業

    化粧プレート(クイック用)

    未来工業
    279税込307
    1セット
    翌日出荷
    クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。
    寸法d(Φmm)5.1
  • 不燃シート(鋼製電線管用) 未来工業

    不燃シート(鋼製電線管用)

    未来工業
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    ブロック工法で鋼製電線管を設置する際に巻きつける不燃性のシートです。
    適合ブロック工法、鋼製電線管
  • バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ25mm充填用

    未来工業
    119税込131
    1セット
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
    寸法H(mm)28
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    98税込108
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • スリーブ1 未来工業

    スリーブ1

    未来工業
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • スリーブ(半割型) 未来工業

    スリーブ(半割型)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • タイカブラック クイック2 未来工業

    タイカブラック クイック2

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
    付属品認定シール1枚付
  • TBホルソーセンタードリル 未来工業

    TBホルソーセンタードリル

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    適合ストレートシャンク
  • タイカブラッククイック(床) 未来工業

    タイカブラッククイック(床)

    未来工業
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • パテエース(空調キット) 未来工業

    パテエース(空調キット)

    未来工業
    2,688税込2,957
    1個
    翌日出荷
    バックアップスリーブを壁開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
    付属品認定シール1枚付
  • タイカブラッククイック クイック(壁) 未来工業

    タイカブラッククイック クイック(壁)

    未来工業
    779税込857
    1セット
    翌日出荷
    付属品認定シール1枚付
  • バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    259税込285
    1セット
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
    寸法H(mm)28
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • タイガブラックパテエース(空調キット) 未来工業

    タイガブラックパテエース(空調キット)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷
    バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
  • スリーブ1(共住区画用) 未来工業

    スリーブ1(共住区画用)

    未来工業
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業

    タイカブラックパテエース(エアコン用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
  • 耐火遮音スタットレットボックス 未来工業

    耐火遮音スタットレットボックス

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    規格中形四角(浅型)側面ノック数22・22(25・25)×3
  • タイガブラックL金具 未来工業

    タイガブラックL金具

    未来工業
    118税込130
    1個
    翌日出荷
    中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
  • 耐火パネルボックス深形 未来工業

    耐火パネルボックス深形

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    セット内容ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
  • 床用鋼製スリーブ長さ調整側板 未来工業

    床用鋼製スリーブ長さ調整側板

    未来工業
    9,798税込10,778
    1セット
    翌日出荷
    床用鋼製スリーブ長さ面を変更したい場合に使用します。
    付属品ラス小ねじ×6、袋ナット×6、平座金×6
  • タイガブラックパテエース(空調キットW) 未来工業

    タイガブラックパテエース(空調キットW)

    未来工業
    2,188税込2,407
    1セット
    翌日出荷
    バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 両側施工なので裏側の見た目もOK! 中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
  • 耐火遮音ボックス 未来工業

    耐火遮音ボックス

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    遮音効果に優れた遮音カバー付の鉄製ボックスです。 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。 平塗代カバー付。
    側面ノックアウト2 2・2 2・2 2・2 2( 2 5・2 5・2 5・2 5 )× 2、22・22(25・25)×1
  • 床用鋼製スリーブ高さ調整キット 未来工業

    床用鋼製スリーブ高さ調整キット

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。 高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
  • 耐火遮音スイッチボックス 未来工業

    耐火遮音スイッチボックス

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
  • 床用鋼製スリーブ 未来工業

    床用鋼製スリーブ

    未来工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    ケーブルラックを床貫通する場合の、コンクリートスラブ開口に使用します。