カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(93)
- 測定用品(6)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(80)
- オークラ(13)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ヤマト産業(22)
- GIKEN(川口技研)(14)
- アウス(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- HEIKO(15)
- メディアカバーマーケット(7,054)
- コクヨ(3,847)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,738)
- NOK(2,556)
- ホンダ(2,163)
- TOKIO(藤沢工業)(1,054)
- 常磐精工(895)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(817)
- オカムラ(岡村製作所)(791)
- 三菱ふそう(617)
- 雅(596)
- ブランドをもっと見る
「ok」の検索結果

OKチェッカー
未来工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音導通テストあり
リブだけOK(Mバー用リブカッター)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
OKチェッカー(ライトタイプ)
未来工業¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26)付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1全長(mm)853
OKチェッカー(アースチェッカー付)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。適合(接地形コンセント)15A-125V
ウオルボックス(タテ型)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉色ブラック質量(g)1580有効深さ(mm)140バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
軽量間仕切り用 アウトレットボックス
未来工業¥299税込¥3291個翌日出荷側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)
未来工業¥329税込¥3621個翌日出荷塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)材質耐衝撃性樹脂(HI)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー色グレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
浅型配線カバー
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)翌日出荷かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。 柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。 ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
軽量間仕切り用 両面アウトレットボックス
未来工業¥379~税込¥417~1個翌日出荷両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 平塗代カバー付)
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー色グレー種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
フリージョイント (半割れタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。種類ダクト寸法C(mm)45
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥80~税込¥88~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥76~税込¥84~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC
CD管コネクタ (GSタイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌日出荷キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABS色オレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
連結サドル (PF管・VE管兼用)
未来工業(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
防雨シート( 電線管用)
未来工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
ブラケット(ケーブルカッシャー用)
未来工業¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。 連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
TLコネクタ(エコノミータイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個ほか当日出荷ボックス類への接続に使用します。 管の接続は差し込むだけでOK! (バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。) TLフレキ10・14サイズの兼用です。ねじの呼びG1/2
ボイド止め金具 (外側用)
未来工業¥4,798税込¥5,2781セット(50個)当日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45