カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- リンナイ(12)
- 川西水道機器(12)
- 浦谷商事(10)
- スターエム(10)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- サンワサプライ(8)
- MAC8(マックエイト)(8)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- INNO(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- cotta(6)
- TRUSCO(5)
- D'Addario(5)
- オザック精工(4)
- 日立産機システム(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- ブランドをもっと見る
「op5」の検索結果
特価

ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール付属品 ワゴンモール・ステンカバー
未来工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!材質ステンレス製適合ワゴンモール(OP5型用)全長(m)1
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)色シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ワゴンモール
未来工業¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から翌日出荷粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ワゴンモール(木目調)
未来工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
ワゴンモール( ワイドタイプ)
未来工業¥889~税込¥978~1本当日出荷従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール(カーペットテープ付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール( セパレートタイプ)
未来工業¥859~税込¥945~1本当日出荷ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
隅角ワゴンモール
未来工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
巾木ダクト用 引出しカバー
未来工業¥539税込¥5931個翌々日出荷巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。 カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
ワゴンモール付属品 モールジョイント
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。カバーは壁面に巾木等の凹凸に対応できるように切り取り溝がついています。適合ワゴンモール(OP5型)プラモール・Eモール(1・2・3号)
分岐ボックス
未来工業¥749税込¥8241個翌日出荷ワゴンモールの分岐に使用します。 付属のブッシングは分岐ボックスの蓋からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。色ブラック付属品ブッシング4個付規格ゴンモール用(OP5・7・8型兼用)
隅角ワゴンモール付属品
未来工業¥79~税込¥87~1個翌日出荷基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)
未来工業¥109~税込¥120~1個翌日出荷ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。色ブラック仕様粘着テープ付