カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(1,611)
  • エスコ(143)
  • ノーリツ(97)
  • AWJ(81)
  • OVER RACING(68)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • グローバルサイエンス(50)
  • RS PRO(42)
  • オンダ製作所(41)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](35)
  • アズワン(33)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(20)
  • JAE(日本航空電子工業)(19)
  • AMPHENOL(19)
  • Festo(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe10」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末継手 未来工業端末継手未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管端末の止水に使用します。
チーズジョイント 未来工業チーズジョイント未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
座付水栓ストレート 未来工業座付水栓ストレート未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
エキスパンダー<R> 未来工業エキスパンダー<R>未来工業
7,588税込8,347
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13仕様携帯ケース付タイプ拡径用
バルブ付アダプター おねじ 未来工業バルブ付アダプター おねじ未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
締付トルク(N・m)20~35
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状エルボジョイント
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
ユニオンアダプター 未来工業ユニオンアダプター未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業座付水栓エルボ 左右上背面取付用未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
ガードフレキ<R> 未来工業ガードフレキ<R>未来工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
水栓アダプター おねじ 未来工業水栓アダプター おねじ未来工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ユニオンアダプター(追焚用) 未来工業ユニオンアダプター(追焚用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
仕様ノンアスベストパッキン付寸法L(mm)39.1寸法B(mm)24
座付アダプター メッキタイプ 未来工業座付アダプター メッキタイプ未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
スラブ用打ち込みボックス 未来工業スラブ用打ち込みボックス未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
水栓エルボ(Aー2用) 未来工業水栓エルボ(Aー2用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ
バルブ付アダプター おねじ 未来工業バルブ付アダプター おねじ未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) 未来工業水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状エルボ
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
水栓アダプター めねじ 未来工業水栓アダプター めねじ未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
座なしエルボアダプター おねじ 未来工業座なしエルボアダプター おねじ未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
座なしエルボアダプター めねじ 未来工業座なしエルボアダプター めねじ未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
水栓継手(壁貫通エルボボックス用) 未来工業水栓継手(壁貫通エルボボックス用)未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
水栓胴長アダプター 未来工業水栓胴長アダプター未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)76寸法B(mm)23
一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用) 未来工業一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm取付穴径(Φmm)50
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
胴長ユニオンアダプター 未来工業胴長ユニオンアダプター未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。 胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付形状ユニオンアダプター
水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用) 未来工業水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
クランプ(スライダー用) 未来工業クランプ(スライダー用)未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
座付胴長アダプター メッキタイプ 未来工業座付胴長アダプター メッキタイプ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)30
座付曲がりアダプター メッキタイプ 未来工業座付曲がりアダプター メッキタイプ未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様ゴムパッキン付ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)35(板厚15mm迄)
ヘッド(エキスパンダー2用) 未来工業ヘッド(エキスパンダー2用)未来工業
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
曲がりユニオンアダプター90° 未来工業曲がりユニオンアダプター90°未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
ユニオンアダプター 未来工業ユニオンアダプター未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付
水栓継手(Tー4用) 未来工業水栓継手(Tー4用)未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷