カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,280)
- オンダ製作所(149)
- MAZDA(マツダ)(110)
- 三菱ふそう(44)
- 東尾メック(43)
- エスコ(25)
- KVK(25)
- 東洋技研(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- SMC(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 桑名金属工業(8)
- ミヤコ(8)
- カクダイ(7)
- TBC(タブチ)(6)
- ケイワーク(6)
- HEIKO(5)
- DAITO(5)
- ブランドをもっと見る
「pe13」の検索結果
特価

13配管アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
表示アタッチメント
未来工業¥499税込¥5491箱(10個)翌日出荷配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
クランプ(スライダー用)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。仕様携帯ケース付形状ヘルールタイプ圧入用
座付給水栓エルボ RMEBー13M用
未来工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
エキスパンダー<R>
未来工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。仕様携帯ケース付タイプ拡径用適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
ユニットバス貫通継手
未来工業¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
座付給水栓エルボ
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状エルボタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダー
ユニットバス貫通継手
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
チーズジョイント(乗越用)
未来工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。 チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。材質架橋ポリエチレン長さ(m)3