カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(63)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 岩崎電気(20)
- エスコ(13)
- ネグロス電工(7)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 因幡プロダクツ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 槌屋ヤック(5)
- ネオフレックス(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- 大阪製罐(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LITTELFUSE(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日動電工(2)
- ブランドをもっと見る
「pf-36」の検索結果

取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
取付自在板
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]色ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
コネクタ( PF管用)
未来工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ジョイントCPアダプター
未来工業¥529税込¥5821個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
モールダクト用マルチカッター
未来工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
PF管水抜き片サドル
未来工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷から翌日出荷PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。仕様水抜き穴付
防水引込みカバー(L型)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
軒下引込キャップ
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥579税込¥6371個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。付属品固定用ビス2本付セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付色ミルキーホワイト呼び3.5×25