PF管 (1) 電線管用コネクタ (15) 電路支持用片サドル (7) ブランド: 未来工業価格: 1,500~10,000円すべて解除
コネクタ( PF管用) 未来工業 ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1セット(10個)
当日出荷 から 4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
コネクタ(PF管用) 未来工業 当日出荷 から 4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
盤用コネクタ 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
カップリングPF管用 未来工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途 PF管の相互接続に使用 仕様 ワンタッチ型(防水) 色 ベージュ
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業 翌々日出荷 から 4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
するっとカッター 未来工業 当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
色 黄 適合管 PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30) 適合管径 Φ19~Φ36.5
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合 W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業 ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1セット(20個)
当日出荷 から 翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品 ビス付 適合 形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
コンビネーションカップリング 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色 グレー 適合規格 PSE JIS規格 JIS C8412
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業 ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1セット(20個)
当日出荷 から 3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品 ビス付 適合 形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
防雨シート( 電線管用) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
CD管・PF管 ブッシング 未来工業 ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。