カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(103)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(21)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ネグロス電工(10)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- 昭和技研工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- フジトク(4)
- アソー(3)
- カクダイ(3)
- 日動電工(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 岩崎製作所(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- バクマ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pf36管」の検索結果
特価

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥32,980~税込¥36,278~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
コネクタ( PF管用)
未来工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
連結サドル (PF管・VE管兼用)
未来工業(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(20個)当日出荷サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
PF管水抜き片サドル
未来工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷から翌日出荷PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。仕様水抜き穴付
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)
未来工業¥5,398~税込¥5,938~1セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。材質ステンレス製
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用
未来工業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製