カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
「pyk-s100a」の検索結果
特価

パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100