カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Igus(イグス)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NORGREN(13)
- SMC(9)
- SOURIAU(3)
- イノアック住環境(1)
- コクヨ(1)
- セルスター(1)
- タンガロイ(1)
- ダイヤトレンド(25)
- ワルター(2)
「rm-20m」の検索結果
特価

配管モール(断熱材付)
未来工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。色ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
13配管アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥739税込¥8131個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥889税込¥9781個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
変換アダプター(RMモールペア用)
未来工業¥309税込¥3401個翌日出荷RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
配管モールスペーサー
未来工業¥599~税込¥659~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。寸法L(mm)1000
自在曲ガリ(RMモールペア用)
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
座付給水栓チーズ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
混合水栓用壁カバー
未来工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
チーズ(RMモールペア用)
未来工業¥899税込¥9891個翌日出荷壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
16配管用アタッチメント
未来工業¥60税込¥661個翌日出荷配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
混合水栓用エルボボックス
未来工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
クロスオーバー(RMモール用)
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥569税込¥6261個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M