カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(25)
- ダイヤトレンド(24)
- マキシンコー(21)
- NORGREN(20)
- イスカル(13)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- タンガロイ(6)
- 内外電機(6)
- BOURNS(6)
- 日研工作所(5)
- 日東工業(5)
- ネグロス電工(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(4)
- ケナメタル(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- アサヒ工具(4)
- ブランドをもっと見る
「rm-25」の検索結果

配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
配管モールカッター
未来工業¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
配管モールカッター(配管モール ペア用)
未来工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。全長(mm)307質量(g)720
配管モールスペーサー
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。寸法L(mm)1000
座付給水栓チーズ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
フリージョイント(調整タイプ)(RMモール用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。用途屋内用仕様専用ソケット2個付適合(RMモールサイズ)25M
クロスオーバー(RMモール用)
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
ソケット(RMモール用)
未来工業¥449税込¥4941個翌日出荷配管モールのつなぎ箇所に使用します。適合(RMモールサイズ)25M形状ソケット寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法B(mm)52.2
壁貫通チーズ(RMモール用)
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。仕様断熱材付、ベース付形状チーズ
サヤ管アダプター(RMモール用)
未来工業¥329税込¥3621個翌日出荷サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。仕様断熱材付、ベース付
16配管用アタッチメント
未来工業¥60税込¥661個翌日出荷配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H