カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SMC(29)
- ダイヤトレンド(26)
- イスカル(25)
- ワルター(25)
- マキシンコー(24)
- NORGREN(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- MURATA(村田製作所)(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ホンダ(8)
- ラバーメイド(8)
- ミドリ安全(7)
- SOURIAU(7)
- 新富士バーナー(6)
- 富士電機(6)
- ミニター(6)
- ビックス(6)
- brembo(6)
- ブランドをもっと見る
「rm20」の検索結果

配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
配管モール(断熱材付)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷から6日以内出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。色ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)
未来工業¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
座付給水栓エルボ
未来工業¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型形状エルボ
座付給水栓チーズ
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
配管モールカッター
未来工業¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥669税込¥7361個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
13配管アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥799税込¥8791個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
配管モールカッター(配管モール ペア用)
未来工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。全長(mm)307質量(g)720
変換アダプター(RMモールペア用)
未来工業¥279税込¥3071個翌日出荷RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
配管モールスペーサー
未来工業¥539~税込¥593~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。寸法L(mm)1000
自在曲ガリ(RMモールペア用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
混合水栓用壁カバー
未来工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
給水栓用エルボボックス
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>形状エルボ
チーズ(RMモールペア用)
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
混合水栓用エルボボックス
未来工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
サヤ管アダプター(RMモール用)
未来工業¥249税込¥2741個翌日出荷サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。仕様断熱材付、ベース付
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
クロスオーバー(RMモール用)
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M