カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ミツビシ(74)
- EATON(イートン)(29)
- RUBBERMAID(14)
- ラバーメイド(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- Seeed Studio(4)
- クラビス(シブタニ)(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- マクセル(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- StarTech.com(2)
- FINDER(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- SPARKFUN(1)
- ウェルコムデザイン(1)
「rmq」の検索結果

配管モール(RMモールクアトロ用)
未来工業¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
13配管アタッチメント
未来工業¥829税込¥9121箱(10個)翌日出荷配管モールの上段に架橋ポリエチレン管・ポリブデン管を配管する場合に使用します。適合(RMモールクアトロサイズ)20M適合管(被覆5mm厚)10A、(裸)10・13A適合パイプ外径(Φmm)17.2設置位置上段
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥669税込¥7361個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥509税込¥5601個翌日出荷天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M
壁貫通チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥799税込¥8791個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
配管モール用スペーサー
未来工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌日出荷壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)適合(配管モール)RMQ-20M寸法L(mm)1000寸法B(mm)83