カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- SUS(エスユーエス)(20)
- 日本製線(20)
- センチュリー(8)
- サンワサプライ(7)
- BRAINBOXES(7)
- StarTech.com(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- 新ダイワ(6)
- イシダ(6)
- マキシンコー(6)
- タカチ電機工業(5)
- ホンダ(5)
- 三菱電機(5)
- 星光産業(5)
- 生興(5)
- ミツビシ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- Wera(4)
- ブランドをもっと見る
「sbox」の検索結果

SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)
未来工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌日出荷SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
ボックスアッター(金属探知機)
未来工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光感度調整あり
EGスライドボックス
未来工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
スライドボックス(機器用)
未来工業¥299~税込¥329~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
スライドボックス(機器用) 深形
未来工業¥409~税込¥450~1個(1個)翌々日出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。仕様タッピンねじ付き、磁石付き形深形入数(個)1
遮音シート
未来工業¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)翌日出荷振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。 SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)寸法(mm)210×300
マグネットロケッター
未来工業¥1,998税込¥2,1981セット(10個)翌日出荷二重天井等でボックスのセンター位置を探知する為に使用します。 メーカー製磁石探知器を使用し、ボックスのセンターを探知できるからSBホルソーで一発開孔できます適合(ボトル)W3/8適合ボックスアウトレットボックス(3分スタット付)
SBホルソーハードケースのみ
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。セット内容ハードケースのみ
SBホルソー
未来工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか翌日出荷ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。