カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- マルヤス電業(48)
- SK11(17)
- ノーブランド(10)
- 佐藤計量器製作所(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- Optibelt(5)
- KSフィルター(5)
- NAKATAKI(5)
- サンコー(三甲)(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- 阪口製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日章工業(4)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
- Azur(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- ブランドをもっと見る
「sk-22」の検索結果
特価

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(41件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
壁貫通エルボボックス
未来工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
コネクタ( クイックタイプ)CD管用
未来工業¥589税込¥6481セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
壁貫通エルボボックス
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
コネクタ( 溶着シート付)PF管用
未来工業¥7,798税込¥8,5781セット(100個)翌日出荷キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用
未来工業¥939税込¥1,0331セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥659税込¥7251個当日出荷感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用
未来工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用
未来工業¥8,498税込¥9,3481セット(10個)翌日出荷スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)
未来工業¥7,798税込¥8,5781セット(10個)翌日出荷屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。材質ステンレス製