カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- アイゼン(28)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- イスカル(10)
- シグマ光機(9)
- ネグロス電工(8)
- NASTA(ナスタ)(7)
- タンガロイ(4)
- 日研工作所(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- オークラ輸送機(2)
- 理研製鋼(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Vesrah(2)
- CODIPRO(2)
- SMC(1)
- 岡崎精工(1)
- オフィスマイン(1)
- ブランドをもっと見る
「srm6」の検索結果

壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
ミラメッシュブラケット
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
ロングジョイント金具電気亜鉛めっき使用 スチール製
未来工業¥1,098税込¥1,2081セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
Tジョイント電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥2,398税込¥2,6381セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。仕様調整間隔:異形筋~子筋間 ~130mm迄材質スチール製
竪置き金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ミラメッシュを床支持する場合の金具です。仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,500mm以下
ジョイント金具ステンレス仕様
未来工業¥839税込¥9231セット欠品中ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
コーナーワイヤ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット翌日出荷分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
先端キャップ
未来工業¥769~税込¥846~1袋(20個)翌日出荷ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)材質軟質塩化ビニル製色黒
垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥649税込¥7141個翌日出荷ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
補修金具親筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。適合親筋用(親筋と子筋)材質スチール製
ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
中央吊り金具ステンレス仕様
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
引出しサポートウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥4,198税込¥4,6181セット翌日出荷ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
斜め吊り固定金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌々日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
斜め吊り固定金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
補修金具異形筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。適合異形筋用(異形筋と子筋)材質スチール製
Tジョイント溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。仕様調整間隔:異形筋~子筋間 ~130mm迄材質スチール製
ロングジョイント金具塗装品(黒色) スチール製
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)