カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- 常磐精工(244)
- SMC(61)
- Smart Stock(48)
- セフティー3(35)
- SAMTEC(30)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
- CIO(21)
- アルトコーポレーション(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- テクノフレックス(18)
- ヤマリア(YAMASHITA)(16)
- クボタ計装(15)
- ノーブランド(14)
- MICROCHIP(14)
- IDEM(11)
- 関西衡機(10)
- サカエ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-k」の検索結果

ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)
未来工業¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
片サドル取付金具
未来工業¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
片サドル取付金具
未来工業¥4,298税込¥4,7281セット(10個)翌日出荷屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。付属品ねじ付適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)材質ステンレス製色黒
片サドル取付金具(瓦用)
未来工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A形状ソケット
片サドル取付金具(スレート瓦用)
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
化粧スペーサー
未来工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷壁貫通エルボボックス取付時に、壁の仕上がり厚さが予定より薄い場合に使用します。適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2・GSSKH2厚さ(mm)5
壁貫通エルボボックス
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15適合管の呼び(樹脂管)10
ピタ7 ストッパーP(SSサイズ)
未来工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)
未来工業¥409税込¥4501個翌日出荷壁貫通エルボボックスの厚壁延長対応に使用します。適合(壁貫通エルボボックス)GSSK2-22(25)、GSSKH2-13A形状ソケット適合壁厚(mm)300迄
壁貫通エルボボックス
未来工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥11,980税込¥13,1781セット(50個)翌日出荷木ネジ1本で固定できます。色ベージュ寸法L(mm)52.8寸法D(Φmm)26.5寸法B(mm)20寸法P(mm)28寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)6.5適合管VE22
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製寸法B(mm)15
台付ステンレス片サドル
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(20個)翌日出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥23,980~税込¥26,378~1セット(50個)ほか翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製
PF管ステンレス片サドル
未来工業¥4,698税込¥5,1681セット(10個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15適合管の呼び(樹脂管)13
台付ステンレス片サドル
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷から6日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。材質ステンレス製入数(個)20
台付ステンレス片サドル
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)4日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30