カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- イマオコーポレーション(4)
- サカエ(4)
- TRUSCO(4)
- キクスイサンダル(3)
- キングジム(2)
- タイカツ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 荒川製作所(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- ニッサチェイン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TOTO(1)
「tks-10」の検索結果

タイカブラッククイック(壁)
未来工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷から翌日出荷本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
タイカブラッククイック(床)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
バックアップスリーブ25mm充填用
未来工業¥469税込¥5161セット翌日出荷パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。寸法H(mm)28