カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- 西邦工業(5)
- TRUSCO(3)
- 山本電機製作所(3)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 象印マホービン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山金工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ニッサン(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- イメージニクス(1)
「vd-75」の検索結果

通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
通気スイスイ<R>(VU75用)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
通気スイスイ<R>(VU75付属用)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC