カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(152)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 伊藤電気製作所(28)
- エスコ(19)
- 日動電工(15)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ネグロス電工(9)
- フェリック(8)
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三桂製作所(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- ATEN(4)
- NEC(3)
- 北川鉄工所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- ニッサン(3)
- 八州電工(3)
- ブランドをもっと見る
「ve-16」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング
未来工業¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から翌日出荷PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)色グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングを使用すれば、防水型にできます。仕様防水型、Oリング付色ベージュ
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
電力量計ボックス (バイザー付)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)材質自己消火性樹脂製
取付自在板 (ノック付)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。材質自己消火性樹脂製付属品丸木ねじ付
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37色ベージュ
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
インサート・ソケットレンチ
未来工業¥339~税込¥373~1個ほか翌日出荷カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)仕様釘1本止・型枠用)用専用適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E