カテゴリ

  • 空調・電設資材(154)
    • その他電線管(6)
    • 電線管用ベント(5)
    • 電路支持用両サドル(9)
    • 電線管用カップリング(14)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(5)
長さ(m)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 14(2)
  • 18(5)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 51(1)
  • 67(1)
  • 77(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 18(2)
  • 22(5)
  • 26(6)
  • 30(1)
  • 34(4)
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 60(1)
  • 76(1)
  • 89(1)
  • 114(1)
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(16)
  • 日動電工(16)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • バクマ工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 伊藤電気製作所(27)
  • ネグロス電工(9)
  • 三桂製作所(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 八州電工(3)
  • 室本鉄工(1)
  • アメリカン電機(1)
  • 因幡電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 外山電気(1)
  • 南電機(1)
  • ラクテム(1)
  • KUROKIN(黒金)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve管 16」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
ノーマルベンド 未来工業ノーマルベンド未来工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質PVC規格JIS C8432適合規格(PS)E
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業(8件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプストレートタイプ
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
45税込50特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
ノーマルベンド 未来工業ノーマルベンド未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
VE両サドル 未来工業VE両サドル未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ポリ台 未来工業ポリ台未来工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(4件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ未来工業
569税込626
1個
当日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
ボイドハンガー固定具 未来工業ボイドハンガー固定具未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイドハンガー(調整自在型)セット品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)セット品未来工業
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5
ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コブラック種類1方出JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
J管チーズ 未来工業J管チーズ未来工業(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2