絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(6)
- Aron(アロン化成)(11)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
- セキスイ(16)
- エスコ(36)
- エスロン(2)
- アカギ(29)
- 日栄インテック(116)
- PISCO(ピスコ)(113)
- SMC(40)
- カクダイ(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- アサヒAV(29)
- 東栄管機(29)
- 昭和コーポレーション(29)
- MICROCHIP(27)
- 三菱マテリアル(23)
- ミヤコ(23)
- 前澤化成工業(22)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(5)
「vp 25」の検索結果

クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
16配管用アタッチメント
未来工業¥60税込¥661個翌日出荷配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ネオクリア
未来工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。付属品両面テープ付パッキン適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥13,980税込¥15,3781箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。表面処理電気亜鉛めっき
配管モールH(360°断熱材付)
未来工業¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モールH(断熱材付)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
レベルマスター ハンズロック<R>
未来工業¥9,798~税込¥10,778~1箱(10本)翌日出荷床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース)
未来工業¥13,980税込¥15,3781箱(10本)翌日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。寸法L(mm)242表面処理電気亜鉛めっき寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)
未来工業¥9,798~税込¥10,778~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。表面処理電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。表面処理電気亜鉛めっき