カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(6)
- SMC(459)
- 三菱マテリアル(335)
- PISCO(ピスコ)(215)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- AWJ(56)
- ニッサン(51)
- パナソニックコネクト(33)
- イトーキ(32)
- ラムマウント(29)
- エスコ(28)
- 三菱電機(28)
- エバオン(27)
- 河村電器産業(23)
- KITO(キトー)(22)
- 東芝ライテック(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- スイデン(17)
- ALBA(アルバ)(13)
- ブランドをもっと見る
「vp-1」の検索結果
特価

プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)
未来工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(100個)当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)3~5
クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
ドレン配管間接排水アダプター
未来工業(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。色グレー
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70