カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(1)
- イノアック住環境(12)
- エスコ(11)
- マリンテック(11)
- 東栄管機(9)
- 大晃機械工業(TAIKO)(9)
- 桑名金属工業(8)
- 三菱マテリアル(7)
- 日栄インテック(7)
- 安永エアーポンプ(7)
- KITO(キトー)(6)
- エバオン(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 槌屋ヤック(4)
- ミヤコ(4)
- 日本プラスチック工業(4)
- ブランドをもっと見る
「vp-13」の検索結果

クロスオーバージョイント(VP管用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HIVP接続アダプター
未来工業¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷樹脂管とHIVP管の接続に使用します。セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
13配管アタッチメント
未来工業¥50税込¥551個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
表示アタッチメント
未来工業¥459税込¥5051箱(10個)翌日出荷配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
ドレン配管間接排水アダプター
未来工業(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。色グレー
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
未来工業¥539税込¥5931個翌日出荷給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
パイプ支持具
未来工業¥2,398税込¥2,6381セット(10個)翌日出荷ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。仕様粘着テープ付
配管モール<R>(RMモールペア用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
配管モール(RMモールクアトロ用)
未来工業¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
混合水栓ボックス用アタッチメント
未来工業¥74税込¥811個翌日出荷混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M